田中工業
ファッションフック
鉄(真鍮メッキ処理)で作られた金色のSフックです。
用途
吊り下げ、引っ掛け用として。
材質
鉄
種類
Sカン
線径(Φmm)
5
使用荷重(kg)
5
表面処理(本体)
真鍮メッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46424447
5-100G
114
35
35
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
46424456
5-105G
178
37
84
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
7日以内出荷
46424465
5-150G
158
35
35
オープン
¥
278
¥
306
(税込)
5日以内出荷
46424474
5-200G
202
35
35
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
46424483
5-85G
170
35
75
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください