インパクトドライバー 18V EZ76A

インパクトドライバー 18V EZ76A - Panasonic(パナソニック)インパクトドライバー 18V EZ76A - Panasonic(パナソニック)インパクトドライバー 18V EZ76A - Panasonic(パナソニック)

新開発「Smart BL」でモーター制御が進化。
連続作業に強い、ネジ締めが速い。
ボルト締め連続作業量約2倍
ネジ締めスピード約1.25倍
足場解体などで速さを発揮、「即フル」モードを新開発
影が出にくい2灯LEDを新搭載
ビット着脱がラク、逆三角ビットホルダ

チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)バッテリー容量(Ah)5.0内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
回転数(min-1[回/分])
バッテリー電圧(V)
打撃数(min-1[回/分])
ねじ締め能力(mm)ボルト
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46425576EZ76A1LJ2G-B【正逆同トルク】(18V)強モード170[1510]、中モード150[1330]、弱モード26[265]、即フルモード170[1510]強モード:0~2800、中モード:0~1450、弱モード:0~950、テクス用モード:0~2800、即フルモード:280018強モード:0~3100、中モード:0~2500、弱モード:0~1800、テクス用モード:0~2500、即フルモード:3100(目安・フル充電で)普通ボルト(M16×25・板厚10)約1150本(18V 5.0Ah)、高力ボルト(M12×25・板厚10)約400本(18V 5.0Ah)
101,600
84,980
93,478(税込)
当日出荷
46425585EZ76A1LJ2G-R【正逆同トルク】(18V)強モード170[1510]、中モード150[1330]、弱モード26[265]、即フルモード170[1510]強モード:0~2800、中モード:0~1450、弱モード:0~950、テクス用モード:0~2800、即フルモード:280018強モード:0~3100、中モード:0~2500、弱モード:0~1800、テクス用モード:0~2500、即フルモード:3100(目安・フル充電で)普通ボルト(M16×25・板厚10)約1150本(18V 5.0Ah)、高力ボルト(M12×25・板厚10)約400本(18V 5.0Ah)
101,600
84,980
93,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
46425594EZ76A1LJ2G-H【正逆同トルク】(18V)強モード170[1510]、中モード150[1330]、弱モード26[265]、即フルモード170[1510]強モード:0~2800、中モード:0~1450、弱モード:0~950、テクス用モード:0~2800、即フルモード:280018強モード:0~3100、中モード:0~2500、弱モード:0~1800、テクス用モード:0~2500、即フルモード:3100(目安・フル充電で)普通ボルト(M16×25・板厚10)約1150本(18V 5.0Ah)、高力ボルト(M12×25・板厚10)約400本(18V 5.0Ah)
101,600
84,980
93,478(税込)
翌日出荷
返品不可
46425603EZ76A1PN2G-B【正逆同トルク】(18V)強モード170[1510]、中モード150[1330]、弱モード26[265]、即フルモード170[1510]強モード:0~2800、中モード:0~1450、弱モード:0~950、テクス用モード:0~2800、即フルモード:280018強モード:0~3100、中モード:0~2500、弱モード:0~1800、テクス用モード:0~2500、即フルモード:3100(目安・フル充電で)普通ボルト(M16×25・板厚10)約680本(18V 3.0Ah)、高力ボルト(M12×25・板厚10)約160本(18V 3.0Ah)
94,400
78,980
86,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
46425619EZ76A1PN2G-R【正逆同トルク】(18V)強モード170[1510]、中モード150[1330]、弱モード26[265]、即フルモード170[1510]強モード:0~2800、中モード:0~1450、弱モード:0~950、テクス用モード:0~2800、即フルモード:280018強モード:0~3100、中モード:0~2500、弱モード:0~1800、テクス用モード:0~2500、即フルモード:3100(目安・フル充電で)普通ボルト(M16×25・板厚10)約680本(18V 3.0Ah)、高力ボルト(M12×25・板厚10)約160本(18V 3.0Ah)
94,400
78,980
86,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
46425628EZ76A1PN2G-H【正逆同トルク】(18V)強モード170[1510]、中モード150[1330]、弱モード26[265]、即フルモード170[1510]強モード:0~2800、中モード:0~1450、弱モード:0~950、テクス用モード:0~2800、即フルモード:280018強モード:0~3100、中モード:0~2500、弱モード:0~1800、テクス用モード:0~2500、即フルモード:3100(目安・フル充電で)普通ボルト(M16×25・板厚10)約680本(18V 3.0Ah)、高力ボルト(M12×25・板厚10)約160本(18V 3.0Ah)
94,400
78,980
86,878(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

EZ76A1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする