インパクトドライバー 14.4V EZ76A1

インパクトドライバー 14.4V EZ76A1 - Panasonic(パナソニック)インパクトドライバー 14.4V EZ76A1 - Panasonic(パナソニック)インパクトドライバー 14.4V EZ76A1 - Panasonic(パナソニック)

新開発「Smart BL」でモーター制御が進化。
連続作業に強い、ネジ締めが速い。
ボルト締め連続作業量約2倍
ネジ締めスピード約1.25倍
足場解体などで速さを発揮、「即フル」モードを新開発
影が出にくい2灯LEDを新搭載
ビット着脱がラク、逆三角ビットホルダ

バッテリー電圧(V)14.4回転数(min-1[回/分])強モード:0~2800、中モード:0~1450、弱モード:0~950、テクス用モード:0~2800、即フルモード:2800最大締付トルク(N・m[kgf・cm])【正逆同トルク】(14.4V)強モード160[1420]、中モード150[1330]、弱モード26[265]、即フルモード160[1420]ねじ締め能力(mm)ボルト(目安・フル充電で)普通ボルト(M16×25・板厚10)約1300本(14.4V 5.0Ah)、高力ボルト(M12×25・板厚10)約360本(14.4V 5.0Ah)打撃数(min-1[回/分])強モード:0~3100、中モード:0~2500、弱モード:0~1800、テクス用モード:0~2500、即フルモード:3100付属品プラスチックケース、急速充電器(リチウムイオン専用)、電池パック:14.4V 5.0Ah(LJタイプ)×2質量(kg)1.6(14.4V 5.0Ah)穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で)DLコア:Φ21(石膏ボード)12.5+12.5(コンパネ)約160穴(14.4V 5.0Ah)ねじ締め能力(mm)(目安・フル充電で)ネジ締め:万能ビス・米松(Φ4.2×75)約740本(18V 5.0Ah)/約450本(18V 3.0Ah)/約650本(14.4V 5.0Ah)、耐震金物ビス・米松(Φ5.5×75)約300本(18V 5.0Ah)/約205本(18V 3.0Ah)/約290本(14.4V 5.0Ah)、テクスネジ・SPC(Φ4×13・板厚1.6)約1250本(18V 5.0Ah)/約600本(18V 3.0Ah)/約770本(14.4V 5.0Ah)チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)寸法(全長×全高×幅)(mm)127×232×60(14.4V 5.0Ah)内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46425637EZ76A1LJ2F-B
97,400
66,980
73,678(税込)
当日出荷
46425646EZ76A1LJ2F-R
97,400
66,980
73,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
46425655EZ76A1LJ2F-Hグレー
97,400
66,980
73,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

EZ76A1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする