曜日別特売

ドリルドライバー 14.4V EZ74A

ドリルドライバー 14.4V EZ74A - Panasonic(パナソニック)ドリルドライバー 14.4V EZ74A - Panasonic(パナソニック)

新開発「Smart BL」でモーター制御が進化。
穴あけが粘り強い!速い!

付属品プラスチックケース、急速充電器(リチウムイオン専用)、電池パック:14.4V 5.0Ah(LJタイプ)×2質量(kg)1.85(14.4V 5.0Ah)穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で)Highモード:ホルソーSPC(Φ21×1.6)約35穴(14.4V 5.0Ah)、Highモード:木工・米松(Φ15×120)約160穴(14.4V 5.0Ah)、Highモード:木工・米松(Φ21×120)約100穴(14.4V 5.0Ah)ねじ締め能力(mm)(目安・フル充電で)Highモード:木ネジ・米松(Φ4.1×25)約1600本(14.4V 5.0Ah)チャックキイレスチャック(Φ1.5~Φ13mm)クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])18段切替(約0.5~4.4[5~45]まで約0.23[2.36]きざみ)寸法(全長×全高×幅)(mm)189×246×68(14.4V 5.0Ah)内容量1台
注意
※別売で補助ハンドル(EZ6470K3217)を取付け可能。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回転数(min-1[回/分])
バッテリー電圧(V)
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46425734EZ74A3LJ2F-B(14.4V)高速:70~1450、低速:30~43014.4【弾性体締付トルク】(14.4V)高速:10[102]、低速:28[286]、(剛性体締付トルク)の場合:(14.4V)低速:40[408]
107,300
81,980
90,178(税込)
翌日出荷
返品不可
46425743EZ74A3LJ2F-R(14.4V)高速:70~1450、低速:30~43014.4【弾性体締付トルク】(14.4V)高速:10[102]、低速:28[286]、(剛性体締付トルク)の場合:(14.4V)低速:40[408]
107,300
79,980
87,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする