セーフラン安全用品
ソフトポール(反射タイプ)
ポリウレタン素材で、高い復元性。
衝突した車やフォークリフトを傷つけにくいです。
反射機能により視認性向上。
コンクリート用アンカー付属してます。
用途
駐車場内における誘導におススメ。
車両の通行規制及び抑制に便利です。
色
赤
その他
※素材の性質上サイズに±5%程度の誤差が生じる場合がございます。予めご了承ください。
付属品
コンクリート用アンカー付属
材質
PU
内容量
1本
注意
※用途以外の使用はしないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
径(mm)×高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46426294
14477
柱100×470
¥
4,300
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
当日出荷
46426303
14476
柱100×755
¥
5,300
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1につき
¥
3,300
/
税込
¥
3,630
離島
数量1につき
¥
3,300
/
税込
¥
3,630