曜日別特売

廃棄物保管場所標識

廃棄物保管場所標識 - セーフラン安全用品廃棄物保管場所標識 - セーフラン安全用品廃棄物保管場所標識 - セーフラン安全用品廃棄物保管場所標識 - セーフラン安全用品廃棄物保管場所標識 - セーフラン安全用品廃棄物保管場所標識 - セーフラン安全用品廃棄物保管場所標識 - セーフラン安全用品廃棄物保管場所標識 - セーフラン安全用品
(1件のレビュー)

油性ペンで書き込めるタイプです。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施工規則」で義務付けられている廃棄物の保管に必須の標識です。
4隅に穴あり。

用途工事現場等材質ポリプロピレン仕様径Φ3mm穴×4隅寸法(縦×横)(mm)600×600内容量1枚
注意
※用途以外の使用はしないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46426337J0101一般廃棄物保管場所
1,700
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
46426346J0102産業廃棄物保管場所
1,700
1,698
1,868(税込)
当日出荷
46426355J0103特別管理産業廃棄物保管場所
1,700
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-05
用途: 環境管理用
株式会社トーメイ製造業

環境認証取得の為、専用置場所を新設して廃棄物管理をしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする