使い捨てスリッパ

使い捨てスリッパ - セーフラン安全用品使い捨てスリッパ - セーフラン安全用品使い捨てスリッパ - セーフラン安全用品使い捨てスリッパ - セーフラン安全用品使い捨てスリッパ - セーフラン安全用品使い捨てスリッパ - セーフラン安全用品使い捨てスリッパ - セーフラン安全用品
(3件のレビュー)

保管にも便利な個包装タイプ。
機内履きにもお勧めです。
エステサロン、内覧会などにも最適。
使い捨てタイプなので衛生的。

用途機内、説明会、内覧会、来客、工場見学など。靴タイプスリッパ材質ポリエステル、EVA幅(cm)約10.5全長(cm)約27内容量1セット(50足)
注意
※用途以外の使用はしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46426529J2313-50
4,500
4,498
4,948(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46426529
2023-10-14
用途: 感染予対策のために歯科診療時、患者様に提供しております。
もとみやデンタルクリニック医療・福祉・介護関連業

使い捨てのため、感染予防に役立っておりますし、患者様からも好評です。

1が参考にしています
対象商品 : 46426529
2022-07-22
用途: 展示場でお客様に使用していただきました。
建設業・工事業

つま先の空いたタイプは、サイズが大きいと足先が出すぎてしまって使いにくいと思い、こちらのタイプにしました。思っていたより上部の生地のところが厚くしっかりしているように感じました。裸足でいらっしゃったお客様も、安心してはいていただけたと思います。

対象商品 : 46426529
2020-08-16
用途: お客様用
サービス業

履くときが履きにくいが、清潔感があって良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする