薄型設計。広範囲を照らす面発光タイプ。取付位置自在。屋外OK!防雨タイプ。AC100Vコンセントタイプ 。
用途一般家庭・駐車場・倉庫等の節電照明・防犯効果に電球の種類LED設置場所室内・屋外(強雨・暴風雨の当たらない場所)完全防水ではありません。定格消費電力(W)消灯時:0.1/点灯時:30セット内容センサーライト本体×1、ワッシャー×2、木ねじ×2、プラグ×2、取扱説明書×1質量(kg)約1.05定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約2.0定格周波数(Hz)50/60使用電球白色LED使用環境温度(℃)5~40検知方式赤外線検知方式寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約145×235×245防水性IP44(防沫型)点灯時間約30秒検知エリア(センサー角度水平時)約4m 検知幅120°/約6m 検知幅90°内容量1台