曜日別特売

アウトドアマリンスポーツに最適WATERPROOF DRYBAG25Lホワイト

アウトドアマリンスポーツに最適WATERPROOF DRYBAG25Lホワイト - OWLTECH(オウルテック)アウトドアマリンスポーツに最適WATERPROOF DRYBAG25Lホワイト - OWLTECH(オウルテック)アウトドアマリンスポーツに最適WATERPROOF DRYBAG25Lホワイト - OWLTECH(オウルテック)アウトドアマリンスポーツに最適WATERPROOF DRYBAG25Lホワイト - OWLTECH(オウルテック)アウトドアマリンスポーツに最適WATERPROOF DRYBAG25Lホワイト - OWLTECH(オウルテック)アウトドアマリンスポーツに最適WATERPROOF DRYBAG25Lホワイト - OWLTECH(オウルテック)アウトドアマリンスポーツに最適WATERPROOF DRYBAG25Lホワイト - OWLTECH(オウルテック)アウトドアマリンスポーツに最適WATERPROOF DRYBAG25Lホワイト - OWLTECH(オウルテック)
(1件のレビュー)

WATER PROOF DRY BAGは国際電気標準の規格において 防水保護構造(あらゆる方向からの水の飛沫による有害な影響がない)IPX4等級を取得しております。※本製品は確実に密閉された状態に限り防水性を保ちます。アウトドアやマリンスポーツ、トラベルなど使用するシチュエーションにより、手さげ、肩かけ、トートの3WAYで使い分けることができます。

ホワイト材質PVC付属品ショルダーストラップ×1質量(g)(本体)約690 ※付属品を除く (パッケージ込)約710g容量(L)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約410×190×340保証期間初期不良のみRoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46426994OWL-WPBAG04-WH
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46426994
2022-08-16
用途: 重くて小さい商品の納品時
株式会社GOLD CORD卸売・小売業

しっかりしていてデザインもシンプルで使いやすいです。
もう少し軽いともっと良かったので星を一つ減らしましたが、それ以外はとても気に入っております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする