曜日別特売

薄型軽量でかしこく充電できる モバイルバッテリー10000mAh ライトピンク

薄型軽量でかしこく充電できる モバイルバッテリー10000mAh ライトピンク - OWLTECH(オウルテック)

薄型で持ち運びに最適なモバイルバッテリーです。自動で機器に最適な充電をするSmart ICでかしこく充電が可能です。2.4Aの急速充電対応の大容量モバイルバッテリーなので外出時も安心です。容量10000mAhでスマホを約4回充電でき、15.2mmという薄いサイズなのでバッグやカバンに入れて持ち運ぶ時も楽々です。USB Type-A(タイプA)ポートを2ポートとmicroUSBポートを1ポート搭載しています。

定格出力DC5V 2.4A USBポート×1バッテリー容量(mAh)10000質量(g)約210/ (パッケージ込み)約280付属品取扱説明書兼保証書、microUSB充電専用ケーブル(30cm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75×15.2×145対応機種スマートフォン、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、Bluetoothイヤホン、Bluetoothスピーカーバッテリーリチウムイオンポリマー電池充電時間空の状態から満充電まで約6時間バッテリー電圧(V)3.7保証期間1年間保護機能過充電 (電圧 / 電流) 保護、 過放電 (電圧 / 電流) 保護、短絡 (ショート) 保護RoHS指令(10物質対応)対応定格入力DC5V 2.1A microUSBポート×1使用可能回数約400回動作温度範囲(℃)充電時 : 0~40、放電時 : 0~40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46427089OWL-LPB10005-LP
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46427089OWL-LPB10005-LP28721955OWL-LPB10005-WHOWL-LPB10005-LP 薄さ12.4mm かしこく充電 モバイルバッテリー10000mAh OWLTECH(オウルテック) 28721955薄さ12.4mm かしこく充電 モバイルバッテリー10000mAhOWLTECH(オウルテック)1個
3,500
税込3,850
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする