オーム電機
LEDライト
常備灯・アウトドア等に。折りたためる吊り下げフックをボディ下部に装備。
使用電池
単2乾電池×2本使用
光束(Lm)
65
直径×長さ(mm)
57X163
本体質量(g)
71(電池別)
光源
白色LED×1個(交換不可)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46427877
LHP-07BM7
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください