石油ファンヒーター

石油ファンヒーター - ダイニチ工業
(1件のレビュー)

スポット暖房に適したコンパクトタイプ、35秒スピード着火、ecoおまかせモードで省エネ、給油よごれんキャップ付き、24時間デジタルタイマー付き

仕様着火:35秒質量(kg)7.4ライトシルバータンク容量(L)5電圧(V)(50/60Hz)単相100安全装置不完全燃焼防止装置、対震自動消火装置、停電安全装置、過熱防止装置、燃焼制御装置、点火安全装置、消し忘れ消火装置、気密油タンクの給油時消火装置燃料消費量(L/h)最大~最小:0.311~0.072消費電力(W)(50/60Hz)大火力時:98/98、小火力時:52/52、最大(点火時):370/370、待機時:1.0/1.0暖房の目安(コンクリート)(集合)12畳まで、20m2まで暖房の目安(木造)(戸建)9畳まで、15m2まで機能パワフル秒速消臭システム、エコおまかせモード、給油汚れんキャップ、タイマー運転、低騒音化ボックス構造外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)429×371×299(置台含む)運転音(dB)最大~最小:35~24暖房出力(kW)最大~最小:3.20~0.74燃焼継続時間(h)大火力~小火力:16.1~69.4内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46428209FW-3219S(S)
27,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46428209
2020-01-24
用途: 室内暖房
株式会社テックMA製造業

現用機が壊れたので、早急に、代替機として選定。問題無しなので、経年に注目しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする