仕様着火:35秒
質量(kg)7.4
色ライトシルバー
タンク容量(L)5
電圧(V)(50/60Hz)単相100
安全装置不完全燃焼防止装置、対震自動消火装置、停電安全装置、過熱防止装置、燃焼制御装置、点火安全装置、消し忘れ消火装置、気密油タンクの給油時消火装置
燃料消費量(L/h)最大〜最小:0.311〜0.072
消費電力(W)(50/60Hz)大火力時:98/98、小火力時:52/52、最大(点火時):370/370、待機時:1.0/1.0
暖房の目安(コンクリート)(集合)12畳まで、20m2まで
暖房の目安(木造)(戸建)9畳まで、15m2まで
機能パワフル秒速消臭システム、エコおまかせモード、給油汚れんキャップ、タイマー運転、低騒音化ボックス構造
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)429×371×299(置台含む)
運転音(dB)最大〜最小:35〜24
暖房出力(kW)最大〜最小:3.20〜0.74
燃焼継続時間(h)大火力〜小火力:16.1〜69.4