曜日別特売
モノタロウ

ディスプレイケーブル

ディスプレイケーブル - モノタロウディスプレイケーブル - モノタロウディスプレイケーブル - モノタロウディスプレイケーブル - モノタロウディスプレイケーブル - モノタロウディスプレイケーブル - モノタロウディスプレイケーブル - モノタロウ
(3件のレビュー)

各社パソコン本体とディスプレイを接続するためのケーブルです。
ミニD-sub15pin出力端子を持つパソコンとミニD-sub15pin入力端子を持つディスプレイを接続するケーブルです。
フェライトコアをケーブル両端に装着してありノイズを吸収し軽減します。
ノイズ軽減をする2重シールド構造です。
RoHS指令に対応した製品です。

規格VGAケーブルコネクタ形状mini D-Sub15pinオス - mini D-Sub15pinオス対応機種ミニD-sub15pinの入出力端子を持つPC、ディスプレイ及びプロジェクタープラグニッケルメッキケーブル外径(Φmm)6シールド2重シールドオス形状mini D-Sub15pin変換タイプオス - オス内容量1個
注意
※ケーブルをお選びの際はピン数をご確認の上お選び下さい。
※本製品は室内専用となります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46428385MC-MINIVGA7R50.75
549
604(税込)
当日出荷
1年間返品保証
46428394MC-MINIVGA101
679
747(税込)
当日出荷
1年間返品保証
46428403MC-MINIVGA151.5
779
857(税込)
当日出荷
1年間返品保証
46428428MC-MINIVGA303
979
1,077(税込)
当日出荷
1年間返品保証
46428437MC-MINIVGA505
1,198
1,318(税込)
当日出荷
1年間返品保証
46428419MC-MINIVGA202
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
46428455MC-MINIVGA10010
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
46428446MC-MINIVGA707
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ディスプレイケーブル.
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46428419MC-MINIVGA2046428428MC-MINIVGA30MC-MINIVGA20 ディスプレイケーブル モノタロウ 46428428ディスプレイケーブルモノタロウ1個
979
税込1,077
長さ違いの相当品になります。
46428455MC-MINIVGA10076062375KC-H100MC-MINIVGA100 ディスプレイケーブル サンワサプライ 76062375ディスプレイケーブルサンワサプライ1個
2,198
税込2,418
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46428385
2023-07-19
用途: PCモニタ
株式会社ヒートテクノ

メーカー品と遜色なく、
安価に購入出来て
大満足です。

対象商品 : 46428385
2021-07-16
用途: マンション自治会会合でのプロジェクター出力用
パワー・プラネットサービス業

送料を入れても近くのPC機器販売店よりも格安だったのと翌日には納品されるという迅速な手配だったので購入を決めました。初めての利用です。噂には聞いていましたが大変便利でビックリしました。

対象商品 : 46428437
2021-08-09
用途: 液晶モニターの固定設置

安価ですが問題なく使用できております。少し材質が固いですがの問題ない範囲だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする