レンズペン3 フィルタークリア

レンズペン3 フィルタークリア ハクバ写真産業 レンズペン3 フィルタークリア ハクバ写真産業 レンズペン3 フィルタークリア ハクバ写真産業

カーボン粉末とセーム革チップで指紋を拭き取る人気のレンズペンが新しいカラバリで登場。
セーム革製チップ+カーボン粉末(特許)で指紋や皮脂を残さず確実に吸収し、さらに静電気を除去してホコリをつきにくくします。
ブラックとガンメタリックのカラーバリエーションから選べます。
用途に合ったチップ面をお選び下さい。ヘッドスペア付きです。

材質(本体)ABS、(チップ面)セーム革+カーボン粉末、(ブラシ)上質山羊毛 質量(g)約16 外寸法(Φ×L)(mm)約17×112 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46444056 KMC-LP14G ガンメタリック
3,873
3,098
3,408 (税込)
当日出荷
46444065 KMC-LP14B ブラック
3,873
3,098
3,408 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ保管/メンテナンス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする