曜日別特売

ドライボックスNEO スモーク

ドライボックスNEO  スモーク - ハクバ写真産業ドライボックスNEO  スモーク - ハクバ写真産業ドライボックスNEO  スモーク - ハクバ写真産業ドライボックスNEO  スモーク - ハクバ写真産業

カメラやレンズなど、機材に合わせて選べるサイズ。乾燥剤付き。
カメラやレンズ、フィルムをはじめ、CDやメモリーカードなど湿度やホコリを嫌うものを収納するのに最適です。
そのまま保管庫としてご利用いただけます。
パッキンと乾燥剤が付いているので、定期的に乾燥剤を交換すれば、長期間使用できます。
カビ対策のために、防カビ剤との併用をおすすめします。

スモーク材質(本体)ポリプロピレン・ABS樹脂、(パッキン)シリコーンゴム、(乾燥剤ケース)ポリプロピレン内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
キャスター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46444284KMC-395.5330×135×220250×105×175690なし
3,482
2,798
3,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月13日
46444293KMC-409.5330×230×220250×200×175850なし
4,264
3,500
3,850(税込)
当日出荷
46444309KMC-4115470×235×240390×195×1751245あり
5,945
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ保管/メンテナンス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする