曜日別特売

非球面ルーペ

非球面ルーペ - ハクバ写真産業非球面ルーペ - ハクバ写真産業非球面ルーペ - ハクバ写真産業非球面ルーペ - ハクバ写真産業非球面ルーペ - ハクバ写真産業非球面ルーペ - ハクバ写真産業

像のゆがみを補正する非球面レンズを採用したルーペです。周辺がゆがまないから目が疲れにくい非球面ルーペです。
さらに拡大して見たい場合は5.0倍の副レンズでご覧いただけます。
持ちやすい形状で、ストラップの取り付けや吊り下げに便利なストラップホール付きです。
画面が大きく両目で無理なく見られるので、地図や新聞などを見るのに最適です。

材質アクリル樹脂内容量1個
注意
※ルーペで直接太陽を見ないでください。失明する恐れがあります。
※直射日光の当たるところに置かないでください。火災の恐れがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
倍率(倍)
レンズサイズ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46444397KLU-APL15L(主レンズ)1.5、(副レンズ)5(主レンズ)125×61、(副レンズ)Φ22約100
4,300
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
46444406KLU-APM20M(主レンズ)2.0、(副レンズ)5(主レンズ)105×51、(副レンズ)Φ22約90
4,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ保管/メンテナンス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする