曜日別特売

SSD 2.5インチ SATA 6Gb/s TLC

SSD 2.5インチ SATA 6Gb/s TLC - グリーンハウス
(1件のレビュー)

シリアルATA-III (6Gb/s)対応の高速モデル。厚さ 7mmタイプ。衝撃や振動に強く、様々なデバイスに対応。
シリアルATAインターフェースの2.5インチハードディスク互換なのでハードディスクからの置き換えに最適。
ウェアレベリング機能搭載、エラー訂正LDPC ECC機能を搭載、SSDのデータ書き換えの効率化・長寿命化を実現。
S.M.A.R.T.機能搭載。安全にデータを消去する、セキュアイレースをサポート。
製品寿命時においてデータ改変を自動で禁止するデータ保護機能をサポート。
ラッチ付きSATAケーブル、電源ケーブル対応。ケーブルの抜け防止機構付き。
鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応。

質量(g)約35タイプTLC外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69.9×100×7機能静的・動的ウェアレべリング機能搭載、バッドブロック管理、S.M.A.R.T対応、エラー訂正機能:LDPC ECC、SATA LPM(DIPM/HIPM)機能をサポート、セキュアイレースサポート、製品寿命時においてデータ改変を自動で禁止するデータ保護機能をサポート、静電耐圧ESD ±4KV(接触)インターフェースSerial ATA Revision 3.2、Serial ATA 6Gb/s(3Gb/s、1.5Gb/s)保証期間3年寸法(inch)2.5コマンド(対応)TRIM電源電圧:5V±5%内容量1個
注意
※記憶容量の計算方式の違いにより、製品に記載の記憶容量(1KBを1000byteとして計算)とパソコン上の容量(1KBを1024byteとして計算)には違いがあるため、
また、記憶容量の一部はシステム領域と予備領域として使用されるため、製品に記載の記憶容量をすべて使用することはできません。
※転送速度の表記は、すべてシーケンシャルアクセス時の最大値であり、ご使用環境により速度は異なります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(GB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46444713GH-SSDR2SA960960
オープン
23,980
26,378(税込)
当日出荷
46444686GH-SSDR2SA120120
オープン
取扱い終了
46444695GH-SSDR2SA240240
オープン
取扱い終了
46444704GH-SSDR2SA480480
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46444686
2020-06-21
用途: パソコン用
飲食業

以前はハードディスクSATA3.5インチ120GB使用していたが今回この商品に交換してからは、起動しOSの立ち上がり早くなり良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする