wellgo(ウェルゴ)
C316DU ノンスリップシティペダル
色
グレー/ブラック
材質
樹脂、kraton
寸法(mm)
109.6×95.2×25.6
質量(g)
306
ベアリング
2DU(ポリマーベアリング)
スピンドル
ボロン
内容量
1ペア
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46438176
-
¥
2,530
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください