TL-CWL-0x CAT WALL LIGHT(キャットウォールライト)

TL-CWL-0x CAT WALL LIGHT(キャットウォールライト) - 東洋ケースTL-CWL-0x CAT WALL LIGHT(キャットウォールライト) - 東洋ケースTL-CWL-0x CAT WALL LIGHT(キャットウォールライト) - 東洋ケースTL-CWL-0x CAT WALL LIGHT(キャットウォールライト) - 東洋ケースTL-CWL-0x CAT WALL LIGHT(キャットウォールライト) - 東洋ケース

壁面取り付けのネコ形LEDウォールライト
ドアなどの音や振動に反応してLEDライトが点灯
玄関や廊下など、暗い場所をほんのり照らすのに便利
約60秒後に自動で消灯
ネコのシルエットがふんわりを浮かびあがる電球色のLED
表面はまるでネコのような優しい触り心地
電池交換式なので繰り返し使用が可能 (単4形電池 × 3本 / 別売)
付属のピンまたは両面テープ (強粘再剥離) で簡単に壁面取り付けが可能

用途店舗のインテリアなどに材質ポリエチレン、レーヨン、ABS樹脂内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※使用例46441597-ちょっかい156×23×150
2,300
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
※使用例46441606-てくてく199×23×162
2,300
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
※使用例46441615-ちら見134×23×184
2,300
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする