曜日別特売

CHS-HGR5 チェック ハンギングラック5段

CHS-HGR5 チェック ハンギングラック5段 - 東洋ケース

クローゼットなどの収納に便利な5段のハンギングラック
前面は中身が見える透明窓付きのホコリよけカバー
落ち着いたカラーのチェック柄
型崩れしてほしくない帽子や鞄、畳んだシャツなどの収納に最適

用途店舗の収納などに段数5材質不織布、繊維版、ポリエチレン酢酸ビニル樹脂耐荷重(kg)1棚あたり約1kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×350×800内容量1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46441807-ブラウン
1,600
取扱い終了
返品不可
46441816-アイボリー
1,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする