東洋ケース
東洋ケースの 収納家具
東洋ケースの クローゼット・押入れチェスト
CHS-HGR5 チェック ハンギングラック5段
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46441816
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,600
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
クローゼットなどの収納に便利な5段のハンギングラック
前面は中身が見える透明窓付きのホコリよけカバー
落ち着いたカラーのチェック柄
型崩れしてほしくない帽子や鞄、畳んだシャツなどの収納に最適
色
アイボリー
段数
5
用途
店舗の収納などに
材質
不織布、繊維版、ポリエチレン酢酸ビニル樹脂
耐荷重(kg)
1棚あたり約1kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×350×800
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。