K-614 自転車用ボディークリーナー

K-614 自転車用ボディークリーナー - マルニ

超極細繊維のマイクロファイバーを使用した自転車ボディ用ウェットクロス
洗浄液とマイクロファイバーの相乗効果で汚れを簡単に拭き取ることが可能
拭いた後の毛羽も残らず、優れた耐久性
WAX効果のある光沢シリコンを配合
手にやさしい植物性アルコールを使用

成分アルコール、シリコーンオイル、撥水レジン、界面活性剤、精製水材質ナイロン、アクリル系マイクロファイバー寸法(mm)クロスサイズ:約180×200アズワン品番64-9558-54内容量1袋(12枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46442349-
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーニングツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする