曜日別特売

G226W-1200 ウェーブキージョイントワイヤーロック

G226W-1200 ウェーブキージョイントワイヤーロック - GORIN(ゴリン)
(4件のレビュー)

不正開錠に強いウェーブキー式のジョイントロック
ワイヤー、スチールジョイント、ナイロンチューブ、布カバーの4層構造で丈夫
ヘッドが回転するため操作性が抜群
鍵穴はホコリの侵入を防ぐシャッター構造
ウェーブキーは安心の3本付属

迷彩付属品ウェーブキー 3本長さ(mm)1200質量(g)620アズワン品番64-9543-75太さ(mm)18内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46442595G226W-1200
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46442595
2022-06-10
用途: 原付の駐輪時
エヌエヌエス金融・保険業

今まで使用していたチェーンロックがさびてきたので購入
黒や赤などいろいろと有りますが迷彩カラーは変わっていて良いかなとチョイス
駐輪場の出し入れでワイヤーロックを踏み越えることが多々あるのですが最近カバーがささくれ立ってきました
以前使用していた製品より外側のカバーが弱いように思います

対象商品 : 46442595
2022-07-31
用途: 駐輪場での原付保管
金融・保険業

昨年末に購入し7ヶ月
鍵の差し込みが途中で引っかかり奥までさせない->アンロックできなくなりました
中で何かが引っかかっているようで細くて固めの精密ドライバーを差し込み中でガチャガチャ動かすと鍵が差し込めますが翌日には再発
よくあるマンション備え付けの屋根付き駐輪場で風の強い日の雨などは吹き込みますが基本雨がバシャバシャとかかるわけでもなし
たまにCRCを鍵穴から吹き付けていたのですけどね
通勤に使用しているわけでもないので週に2回ほど開け閉め(x2)してるだけです
耐久性が低いと思いました
あと長さ1200mmとなっていますが横差し込みなので実質1000mmくらいです

1が参考にしています
MonotaROからの回答

鍵穴にCRCのような潤滑油を使用されますと、鍵穴内部でホコリやゴミとくっついてしまい、鍵が回らない、鍵が刺さらない等のトラブルが発生することがございます。鍵には鍵穴専用のものがございますので、今後のお手入れにはそちらのご使用をおすすめいたします

対象商品 : 46442595
2021-11-28
用途: 電動自転車に
その他業種

自転車の防犯に 買いました。太さ 長さ  料金に満足です。

対象商品 : 46442595
2021-03-02
用途: 自転車
製造業

あと、もう少し軽いと持ち運びに便利かなと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする