曜日別特売

Compact Ezy ブラック

Compact Ezy ブラック - MKS(三ヶ島)

CNC機械加工&押し出しアルミワンピースボディで輪行に最適な軽量小型モデル
簡単脱着機構Ezyシステムにより工具なしで簡単容易に脱着が可能
街乗りに最適な両面踏みタイプ
高い回転性能のシールドベアリング採用

用途街乗り、輪行ブラック材質アルミニウム仕様踏み面:両面、ベアリング:シールドベアリング&ブッシュ、トウクリップ装着:不可、リフレクター:取付可質量(g)302内容量1ペア
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46442656-
13,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする