US-L

US-L - MKS(三ヶ島)US-L - MKS(三ヶ島)

エントリーユーザー向けビンディングペダル
特許申請の分割型ビンディング
固定する際は2つのビンディングで従来と変わらない固定力
解除の際は片側のビンディングのみが作動することにより、通常のおよそ半分の力で取り外すことが可能
ひざへの負担も軽くビンディングエントリーユーザーや女性におすすめ
疲労時にも簡単にはずす事が可能で長距離走行時にも最適
トリプルシールドベアリング採用により、なめらかで高い回転性能
3段階のスプリング調整付き
専用3つ穴クリートセット付属

用途ロード、ツーリングブラック材質ガラス繊維強化樹脂仕様踏み面:片面、ベアリング:トリプルシールドベアリング、トウクリップ装着:不可、リフレクター:取付不可付属品US-L クリートセット寸法(mm)踏面横幅(W)64×踏面前後幅(L)87質量(g)290内容量1ペア
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46442744-
7,560
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする