曜日別特売
モノタロウ

キーボックスダイヤル式 大サイズ

キーボックスダイヤル式 大サイズ - モノタロウキーボックスダイヤル式 大サイズ - モノタロウキーボックスダイヤル式 大サイズ - モノタロウキーボックスダイヤル式 大サイズ - モノタロウキーボックスダイヤル式 大サイズ - モノタロウキーボックスダイヤル式 大サイズ - モノタロウ
(10件のレビュー)

鍵だけでなく小物も収容出来る大容量タイプのセキュリティボックスです。暗証番号は任意に設定変更する事ができます。ボックス自体は4桁のダイヤル錠なので、鍵忘れなどなく使用できます。夜間などでもダイヤルを合わせやすい大型ダイヤルです。付属のアダプターを使うと、レバー式のドアノブやパイプなどへの固定に便利です。

用途工事現場、賃貸住宅、事務所など鍵などの管理に。材質本体:亜鉛ダイカスト、ツル:スチール(焼き入れ処理)付属品アダプター+本体カバーブラック質量(g)715外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×42×190内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×30×110金具高さH(mm)49金具幅(mm)40金具径(Φmm)10内容量1個
取扱説明書:(0.7MB)
注意
※中に物品を保管する前に、必ず設定した暗証番号で解錠できるか事前にテストをしてください。
※設定された暗証番号は必ず記録いただき、安全な場所に保管してください。一旦番号を忘れると解錠できません。番号忘れによる解錠などのお問い合わせは一切対応出来かねます。
※本製品は盗難を予防するもので、万一発生した盗難・事故などによる被害および損失については保証しかねます。
※防水仕様ではありません。雨ざらしになる場所では使用しないでください。予めご了承ください。
※本来の用途以外の使用はしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46447023-
3,698
4,068(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

セーフティボックス 大サイズ.
この動画は、8が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-13
用途: 現場事務所のカギの共有
株式会社サプラ建設業・工事業

大きさは鍵が4個ほど入る大きさでちょうどよかったです。
ダイヤル部分もカバーがあり、目隠しになっているので良かったです。

対象商品 : 46447023
2023-10-10
用途: 高齢者宅に使用
特別養護老人ホーム緑苑医療・福祉・介護関連業

お年寄りの方の自宅に使用。サイズも大きく、重厚感もありしっかりした作り。少し重いのが気になるが、商品自体はしっかりしているので安心。

対象商品 : 46447023
2023-06-11
用途: 管理物件のキーボックス
不動産業

カバーが付いていて 雨にも強く、値段が安くて
お手頃です。

対象商品 : 46447023
2023-02-20
用途: 新築工事の現場に取り付けます。
株式会社小川建築建設業・工事業

今まで使っていたのが少し小さく、キーホルダーなどを付けると、閉めにくかったので
もうちょっと大きいのはないかと探したところ、この商品を見つけました。小さすぎず、大きすぎずの丁度良い大きさだと思います。

対象商品 : 46447023
2021-08-16
用途: 外の物置用
建設業・工事業

とても重たく感じましたが、ノブに設置してしまえば安定して使えています。
防水ではないと購入してから気が付きましたが、とてもリーズナブルだったため
北海道の冬で耐久テストしてみたいと思います。

対象商品 : 46447023
2021-04-07
用途: 清掃作業
サービス業

現場の特性上、どうしても雨が当たる場所に設置せざるを得ない為購入しました。
扱いやすさや機能は十分ですし、同じ特徴を備えた他社製品よりお安いですね。
やや大きめな造りの為、狭い場所には不向きです。

対象商品 : 46447023
2021-12-06
用途: お客様の預りキーボックス
株式会社バルジ・オカダ建設業・工事業

中の寸法が分からず、駐車場のリモコンキー様に大きなものが欲しかったが、
入りませんでした。

対象商品 : 46447023
2021-03-13
用途: 不動産内見時の現地鍵収納
株式会社スタイルプラス不動産業

不動産内見時の現地に設置。毎回ダイヤルが雨ざらしで固くなり交換していた。ダイヤル前に雨よけカバーはこの商品の最大の購入意欲に繋がりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする