富士グローブ
EX-333 床皮内綿マジック付
耐熱性・耐久性に優れた牛床皮でハードワークに最適です。内綿付き、マジック付きタイプ。
用途
土木、建築、ハードな作業に
厚さ(mm)
1.2
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46445754
5925
フリー
22.5
8.2
22
牛床皮、綿
1
オープン
¥
799
¥879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください