無停電電源装置

無停電電源装置 - 三菱電機

停電保証時間10分対応
出力電圧を自在に設定
商用起動・バッテリ起動の双方に対応

形状カバー付きシリーズ常時インバータ給電方式 FW-Sシリーズ定格入力電圧(V)AC85~144起動形式商用起動/バッテリ起動信号形式(外部)差込端子台:オープンコレクタ出力、無電圧接点出力、放電終止予告、バイパス運転信号、バックアップ運転信号、設定負荷超過、瞬低警報等/(外部)差込端子台:フォトカプラ入力、UPSシャットダウン信号、バイパス切替、非常停止信号、ブレーカ連動信号、リモートON/OFF信号等騒音値(dB)50以下(前方1m、A特性)準拠規格VCCI classA、FCC classA出力波形正弦波バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池相対湿度25~85%RH以下(結露しないこと)塗装色グレー力率(入力)0.95以上(定格負荷時)充電時間(時間)8(充電量90%)歪率(%)(電圧波形)3以下(定格抵抗負荷)コネクタ(外部インターフェース)RS-232C(D-sub9ピン-オスコネクタ)周囲温度(℃)0~40(推奨20~30)スロット(外部インターフェース)オプションボード用定格出力電圧(V)AC100~120 ±2%バックアップ時間(切換)無瞬断許容電流【インバータ】定格電流実効値の300%(電流波高値/実効値比3.0)過負荷保護110% 30秒/140% 3秒バッテリー寿命5(周囲温度20℃)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
周波数(Hz)
入力容量
運転方式
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46526376FW-S10L 3.0K約58(交流入力)47.5~63、(交流出力)同期モード:入力周波数に同期/固定モード:50/60±0.5%(50/60の選択が任意に設定可能)(工場出荷時同期モード)3.0kVA常時インバータ給電方式175×430×650
778,000
499,800
549,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
48693427FW-S10L-0.7K約18(交流入力)47.5Hz~63Hz、(交流出力)同期モード:入力周波数に同期、固定モード:50/60Hz±0.5%(50Hz/60Hzの選択が任意に設定可能)(工場出荷時同期モード)0.7kVA常時インバータ給電方式、据付方式:タワータイプ155×255×415
182,200
169,800
186,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする