曜日別特売

スーパードライ

スーパードライ - 東洋リビングスーパードライ - 東洋リビング

湿度と空気清浄度をコントロールできる、局所型ミニクリーンルームです。
循環エアーチャンバー方式、HEPAフィルター採用により、空気清浄度ISOクラス5(ISO基準14644-1) を実現!
除湿ユニットに革新的改良(特許出願中)を加え、超低湿度(1%RH以下)持続時間が約2倍(メーカー比)に向上し、高精度マイコン制御(特許 第5449309号)により、究極の省エネ性能を実現しました。

付属品カギ材質/仕上スチール/静電気対策塗装仕上定格電圧(V)AC100(50/60Hz)棚板数(枚)5(そのうち、切欠け棚1)棚板耐荷重(kg)100/枚(分散荷重)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×800×1840平均消費電力(W)21.3内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1198×629×1569棚板調整ピッチ(mm)50棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1157×490×20消費電力量(kWh/月)15.3内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
内容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46526997SDH-1206H1177-67861981195
オープン
1,298,000
1,427,800(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46527006SDH-1204H1177-67871931197
オープン
999,800
1,099,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする