曜日別特売

充電式ヘッジトリマー

充電式ヘッジトリマー - アイリスオーヤマ

剪定に便利なヘッジトリマーです。
連続使用時間約40分。(無負荷時)
バッテリー式でコードがないので、どこでも楽に使えます。

用途生垣や樹木の剪定、小枝の剪定、草刈り機、電動刈り込み機最大切断径(Φmm)16付属品ブレードカバー、充電式リチウムイオン電池DBL1820×1個、専用充電器DBLC18×1個幅(mm)530(刈込)質量(g)2400定格電圧(V)DC18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)890×185×174連続使用時間(分)約40使用電池リチウムイオン二次電池バッテリー電圧(V)18充電時間(分)約60電源タイプ充電式アズワン品番65-2021-99ストローク数(min-1)1300内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46509479JHT530
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46509479JHT53019005887JHT35010TCJHT530 【軽量】充電式ヘッジトリマー 10.8V アイリスオーヤマ 19005887【軽量】充電式ヘッジトリマー 10.8Vアイリスオーヤマ1台
9,998
税込10,998
色違い

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする