充電式グラストリマー

充電式グラストリマー - アイリスオーヤマ
(3件のレビュー)

コードレスで軽量、ハイパワーの充電式グラストリマーです。ナイロンブレードなので安全で切れ味抜群です。可動式ハンドルグリップとヘッド部角度調整で低い場所や端の除草もしっかりできます。操作が簡単で女性でも扱いやすく、手軽にお使いいただけます。

用途芝生や雑草の刈り込み、剪定、壁のキワ刈りに。芝刈り機、芝刈機付属品充電式リチウムイオン電池DBL1820×1個、専用充電器DBLC18×1個、ブレード×10枚(替刃)、ゴーグル幅(mm)850~1070高さ(mm)180~360質量(g)2000奥行(mm)203定格電圧(V)DC18刈込み幅(mm)230連続使用時間(分)約50使用電池リチウムイオン二次電池バッテリー電圧(V)18充電時間(分)約60アズワン品番65-2021-93ストローク数(min-1)8000内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46509506JGT230
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46509506JGT23019005808JGT230TCJGT230 充電式グラストリマー 18V アイリスオーヤマ 19005808充電式グラストリマー 18Vアイリスオーヤマ1台
13,980
税込15,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-09-17
用途: 工場内緑地の草刈り
保土谷化学工業株式会社製造業

カタログを見て、1回の充電で一番使用時間が長かった(約50分)ので購入しました。
実際に使用した感じは、さすがにエンジンの草刈り機に比べたらパワーは落ちますが
とても軽くて女性にも十分使用できると思います。
柔らかい草を刈るのには問題ありませんが、成長して茎が太くなった草には適しません。
あと、私は身長が高いのでシャフトをいっぱいに伸ばしても少しかがまないと作業がしにくいのが残念でした。でもこれはしょうがないですね。
また、替刃が安価でモノタロウで購入できるのもいいですね。

1が参考にしています
対象商品 : 46509506
2021-07-19
用途: 雑草除去・草刈
製造業

春・秋の雑草には問題ありませんが、夏の生い茂った雑草は葉が絡まってしまい、回転が止められてしまいます。又、石や硬い物に刃が当たると替え刃がどこかに吹っ飛んでわからなくなるので、スペアがどんどん減っていきます。汎用の替え刃があるといいんですが。

3が参考にしています
対象商品 : 46509506
2021-08-20
用途: 除草作業
サービス業

軽いので楽に作業が終わりました。充電式なので、持ち運びやすいし
疲れません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする