曜日別特売

ワルツホーキ伸縮

ワルツホーキ伸縮 - 早川工業ワルツホーキ伸縮 - 早川工業ワルツホーキ伸縮 - 早川工業ワルツホーキ伸縮 - 早川工業ワルツホーキ伸縮 - 早川工業ワルツホーキ伸縮 - 早川工業

Pタイル、木床、タイル等の清掃に軽くてバランスの良い伸縮タイプのホーキです。
髪の毛やほこりがホウキの毛に絡みにくく、非常に軽いホウキで手や腕への負担が軽い為、美容室様など業務で使われる方に愛用されています。

材質穂先:特殊アクリル、柄:アルミタイプ伸縮繰り返し・詰め替え対応内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46514275100411840~1340
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
46514284100428810~1340
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする