早川工業
水切りネット100枚入
ストッキング素材の編み目が細かい水切りネットです。
一般的なネットや金属の水切りに比べ、小さなゴミや髪の毛も逃さずキャッチします。
100枚入りでお得です。
タイプ
排水口、三角コーナー兼用
材質
ポリエステル
寸法(奥行D×高さH)(mm)
約200×120
耐熱温度(℃)
約120
耐冷温度(℃)
約-30
質量(1箱あたり)(g)
約150
内容量
1パック(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46514415
126145
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください