早川工業
排水口ネット100枚入り
網目の大きい、お風呂の排水口のフタ(目皿)に被せるネットです。
流れて集まるゴミや髪の毛をしっかりキャッチします。
パイプのつまりを防いで、お掃除もラクラク。
タイプ
排水口用
材質
ポリエチレン
適合サイズ(mm)
約60~150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
個装:約170×100×50
耐熱温度(℃)
約100
質量(1箱あたり)(g)
約180
内容量
1パック(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46514546
110335
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください