早川工業
ネコの手 すみれホーキ
トイレやベランダ、玄関などちょっとお掃除したい時にとっても便利。
また小さい箒なので収納も簡単です。
全長(mm)
520
幅(mm)
225
質量(g)
約80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約225×25×520
材質(柄部)
ABS樹脂
材質(毛)
ポリプロピレン
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46514713
112049
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください