曜日別特売

ネコの手 自在ホーキpp先割れ鋼管柄

ネコの手 自在ホーキpp先割れ鋼管柄 - 早川工業

自由な角度で掃きやすい約30cm幅のPP先割れタイプの自在ホーキです。

材質柄:コーティングパイプ、毛先:ポリプロピレン幅(mm)310質量(g)約400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約310×25×1380内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人様宅への配送不可の商品です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
629314091269543101340
オープン
499
549(税込)
11日以内出荷
返品不可
特別運賃
465147651269543101380
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
4651476512695462931409126954126954 ネコの手 自在ホーキpp先割れ鋼管柄 早川工業 62931409ネコの手 自在ホーキpp先割れ鋼管柄早川工業1本
499
税込549
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする