早川工業
ネコの手 自在ホーキ
自在ホーキ30cmのスペアです。
仕様
スペア
材質
毛先:馬毛・アレンファイバー、ジョイント部:鉄
幅(mm)
300
高さ(mm)
110
質量(g)
約155
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約320×20×110
寸法(cm)
30
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46514799
121935
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください