早川工業
座敷箒長柄 11玉カバー
こんなお得な商品も!
座敷ほうき 手編み11玉糸仕上げ 長柄
モノタロウ
¥
2,998
税込
¥
3,298
(1)
ほうき草を使用しています。
畳はもちろんフローリング掃除に最適です。
全長(mm)
1340
材質
毛先:ほうき草、柄:竹柄PVCカバー
質量(g)
約500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約260×30×1340
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人様宅への配送不可の商品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46515255
101814
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200