早川工業
座敷箒短柄 手編
こんなお得な商品も!
座敷ほうき 手編み7玉糸仕上げ 短柄
モノタロウ
¥
2,098
税込
¥
2,308
(8)
ほうき草を使用しています。
畳はもちろんフローリング掃除に最適です。
全長(mm)
880
材質
毛先:ほうき草、柄:竹柄PVCカバー
質量(g)
約450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約400×50×880
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46515264
104525
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください