曜日別特売

ウィズ ホーキ ミディーセット

ウィズ ホーキ ミディーセット - 早川工業ウィズ ホーキ ミディーセット - 早川工業ウィズ ホーキ ミディーセット - 早川工業ウィズ ホーキ ミディーセット - 早川工業ウィズ ホーキ ミディーセット - 早川工業ウィズ ホーキ ミディーセット - 早川工業ウィズ ホーキ ミディーセット - 早川工業ウィズ ホーキ ミディーセット - 早川工業

ほうきの毛は水に強いポリプロピレンで、毛先を割っているので小さなゴミまで掃きやすいチリトリ付のほうきです。

セット内容ホウキ1本・チリトリ1個材質穂先:特殊ポリプロピレン、柄:木芯入ポリエチレンカバー、チリトリ:ポリプロピレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)セット時:約250×60×730質量(g/セット)約320繰り返し・詰め替え対応内容量1セット
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人様宅への配送不可の商品です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46515413106819ピンク
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
特別運賃
46515429106857グリーン
オープン
1,398
1,538(税込)
10日以内出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする