早川工業
ウィズ ホーキ マンションセット
(1件のレビュー)
ほうきの毛は水に強いポリプロピレンです。
毛先を割っているので小さなゴミもOK!軽量で丈夫な機能性十分なコンパクトセットです。
セット内容
ホウキ1本・チリトリ1個
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1セット
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(g/セット)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46515438
106895
穂先:特殊ポリプロピレン、柄:木芯入ポリエチレンカバー、チリトリ:ポリプロピレン
ピンク
セット時:約250×60×520
約280
オープン
¥
1,298
¥1,428
(税込)
5日以内出荷
46515456
106956
穂先:ポリプロピレン先割、柄:塩化ビニール、チリトリ:ポリプロピレン
ピンク
セット時:約200×60×540
約170
オープン
¥
929
¥1,022
(税込)
11日以内出荷
46515465
106963
穂先:ポリプロピレン先割、柄:塩化ビニール、チリトリ:ポリプロピレン
グリーン
セット時:約200×60×540
約170
オープン
¥
929
¥1,022
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46515447
106925
穂先:特殊ポリプロピレン、柄:木芯入ポリエチレンカバー、チリトリ:ポリプロピレン
グリーン
セット時:約250×60×520
約280
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください