ウメザワ
3方枠付き のし板
切り餅づくりに欠かせない枠付きのし板。
枠に沿って麺棒で延ばせば、均一な厚みのお餅が簡単に作れます。
丸もちを作る際のトレーにも使えます。
材質
スプルース、シナベニヤ
サイズ
2.5升用
高さ(mm)
24
質量(g)
約795
短辺(mm)
390
長辺(mm)
約740
内寸幅(mm)
約740
内容量
1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人様宅への配送不可の商品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46516323
-
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください