高品質泡立つクリーナー ハード

高品質泡立つクリーナー ハード - ワイズ高品質泡立つクリーナー ハード - ワイズ高品質泡立つクリーナー ハード - ワイズ高品質泡立つクリーナー ハード - ワイズ

泡立ちのよいスポンジにガンコな汚れもシッカリ落とせる研磨材付不織布を貼り合せたクリーナー。
用途に合わせて、洗いと磨きの使い分けができます。

材質ナイロン不識布(研磨剤付)・ポリウレタンフォーム質量(g)約59(1袋当たり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約71×37×115/個耐熱温度(℃)約90繰り返し・詰め替え対応内容量1パック(5個×10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46517364HQ-105
オープン
4,598
5,058(税込)
15日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする