ケアジャケット 241

ケアジャケット 241 - KAZEN

汗をかいてもさらっとした着心地。
快適なケアジャケット。

ネイビー性別男女兼用仕様両腰にポケット付き混率(%)ポリエステル:90、綿:10機能ナイスペック加工、制菌加工、吸汗性、ストレッチ生地エアブリッジ色番31内容量1着
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46450679241-31S
10,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
46450688241-31M
10,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
46450697241-31L
10,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
46450706241-31LL
10,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
46450715241-313L
10,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46450679241-3126754446241-31241-31 ケアジャケット 241 KAZEN 26754446ケアジャケット 241KAZEN1枚
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました
46450688241-3126754455241-31241-31 ケアジャケット 241 KAZEN 26754455ケアジャケット 241KAZEN1枚
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました
46450697241-3126754464241-31241-31 ケアジャケット 241 KAZEN 26754464ケアジャケット 241KAZEN1枚
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました
46450706241-3126754473241-31241-31 ケアジャケット 241 KAZEN 26754473ケアジャケット 241KAZEN1枚
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました
46450715241-3126754482241-31241-31 ケアジャケット 241 KAZEN 26754482ケアジャケット 241KAZEN1枚
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする