ジャージジャケット 243

ジャージジャケット 243 - KAZENジャージジャケット 243 - KAZENジャージジャケット 243 - KAZENジャージジャケット 243 - KAZEN

ジップの開け閉めで衿元の表情が変わる。
裾はリブ編みではなくアウター風のストレート仕上げ。
ファスナーの引き手はKAZENのイメージカラー、レインボー。
人に当たらないようファスナーが隠れる仕様。

性別男女兼用仕様両腰にポケット付き混率(%)ポリエステル:100機能スケ防止、吸汗性、ストレッチ、制菌加工生地エアワン内容量1着
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46450776243-18ネイビー×グレーSS
10,600
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
46450785243-18ネイビー×グレーS
10,600
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
46450794243-18ネイビー×グレーM
10,600
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
46450803243-18ネイビー×グレーL
10,600
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
46450819243-18ネイビー×グレーLL
10,600
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
46450828243-18ネイビー×グレー3L
10,600
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
46450837243-11グレー×ネイビーSS
8,200
取扱い終了
返品不可
46450846243-11グレー×ネイビーS
8,200
取扱い終了
返品不可
46450855243-11グレー×ネイビーM
8,200
取扱い終了
返品不可
46450864243-11グレー×ネイビーL
8,200
取扱い終了
返品不可
46450873243-11グレー×ネイビーLL
8,200
取扱い終了
返品不可
46450889243-11グレー×ネイビー3L
8,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする