レディススラックス 269

レディススラックス 269 - KAZEN

キレイ色のニット素材パンツ。

性別レディス股下(cm)77(フリー)仕様ノータック、後ろゴム、ポケットなし、脇ファスナー仕様混率(%)ポリエステル:85、綿:15機能工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、スリム生地シルポート内容量1本
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46450898269-11サックスS
7,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
46450916269-11サックスL
7,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
46450934269-11サックス3L
7,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
46450943269-11サックス4L
7,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
46450959269-11サックス5L
7,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
46451038269-10シロS
7,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
46451047269-10シロM
7,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
46451056269-10シロL
7,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
46451065269-10シロLL
7,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
46451074269-10シロ3L
7,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
46451083269-10シロ4L
7,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
46451099269-10シロ5L
7,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
46450907269-11サックスM
7,000
取扱い終了
返品不可
46450925269-11サックスLL
7,000
取扱い終了
返品不可
46450968269-13ピンクS
5,200
取扱い終了
返品不可
46450977269-13ピンクM
5,200
取扱い終了
返品不可
46450986269-13ピンクL
5,200
取扱い終了
返品不可
46450995269-13ピンクLL
5,200
取扱い終了
返品不可
46451004269-13ピンク3L
5,200
取扱い終了
返品不可
46451013269-13ピンク4L
5,200
取扱い終了
返品不可
46451029269-13ピンク5L
5,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46450898269-1148461010269-11-S画像準備中レディススラックス 269-11KAZEN1枚
5,498
税込6,048
注文コードが変更になりました
46450916269-1148461028269-11-L画像準備中レディススラックス 269-11KAZEN1枚
5,498
税込6,048
注文コードが変更になりました
46450934269-1148466899269-11-3L画像準備中レディススラックス 269-11KAZEN1枚
5,498
税込6,048
注文コードが変更になりました
46450943269-1148466908269-11-4L画像準備中レディススラックス 269-11KAZEN1枚
5,498
税込6,048
注文コードが変更になりました
46450959269-1148466917269-11-5L画像準備中レディススラックス 269-11KAZEN1枚
5,498
税込6,048
注文コードが変更になりました
46451038269-1048460328269-10-S269-10 レディススラックス 269-10 KAZEN 48460328レディススラックス 269-10KAZEN1枚
5,498
税込6,048
注文コードが変更になりました
46451047269-1048460337269-10-M269-10 レディススラックス 269-10 KAZEN 48460337レディススラックス 269-10KAZEN1枚
5,498
税込6,048
注文コードが変更になりました
46451056269-1048460346269-10-L269-10 レディススラックス 269-10 KAZEN 48460346レディススラックス 269-10KAZEN1枚
5,498
税込6,048
注文コードが変更になりました
46451065269-1048460355269-10-LL269-10 レディススラックス 269-10 KAZEN 48460355レディススラックス 269-10KAZEN1枚
5,498
税込6,048
注文コードが変更になりました
46451074269-1048460364269-10-3L269-10 レディススラックス 269-10 KAZEN 48460364レディススラックス 269-10KAZEN1枚
5,498
税込6,048
注文コードが変更になりました
46451083269-1048466926269-10-4L269-10 レディススラックス 269-10 KAZEN 48466926レディススラックス 269-10KAZEN1枚
5,498
税込6,048
注文コードが変更になりました
46451099269-1048466935269-10-5L269-10 レディススラックス 269-10 KAZEN 48466935レディススラックス 269-10KAZEN1枚
5,498
税込6,048
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする