ストレートパンツ 829

ストレートパンツ 829 - KAZEN

着ごこちはラクで、見た目はきれいめのストレートライン。

ネイビー性別男女兼用仕様総ゴム、ウエストひも入り、両脇ポケット付混率(%)ポリエステル:90、綿:10機能制菌加工、吸汗性、ストレッチ、ナイスペック加工生地エアブリッジ色番11内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46451345829-11S72
7,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
46451354829-11M74
7,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
46451363829-11L76
7,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
46451379829-11LL76
7,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
46451388829-113L76
7,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46451345829-1126754595829-11829-11 ストレートパンツ 829 KAZEN 26754595ストレートパンツ 829KAZEN1枚
5,898
税込6,488
注文コードが変更になりました
46451354829-1126754604829-11829-11 ストレートパンツ 829 KAZEN 26754604ストレートパンツ 829KAZEN1枚
5,898
税込6,488
注文コードが変更になりました
46451363829-1126754613829-11829-11 ストレートパンツ 829 KAZEN 26754613ストレートパンツ 829KAZEN1枚
5,898
税込6,488
注文コードが変更になりました
46451379829-1126754622829-11829-11 ストレートパンツ 829 KAZEN 26754622ストレートパンツ 829KAZEN1枚
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
46451388829-1126754638829-11829-11 ストレートパンツ 829 KAZEN 26754638ストレートパンツ 829KAZEN1枚
5,898
税込6,488
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする