KAZEN
ストレートパンツ 832
脇に沿ったホワイトラインがスマートに見せてくれます。
色
ネイビー
性別
男女兼用
仕様
総ゴム、ウエストひも入り、両脇ポケット付
混率(%)
ポリエステル:95、綿:5
機能
制菌加工、吸汗性、ストレッチ
生地
サニターEX防縮ニット
色番
11
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46451397
832-11
S
70
¥7,900
¥
6,598
¥7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46451406
832-11
M
73
¥7,900
¥
6,598
¥7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46451415
832-11
L
76
¥7,900
¥
6,598
¥7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46451424
832-11
LL
76
¥7,900
¥
6,598
¥7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46451433
832-11
3L
76
¥7,900
¥
6,598
¥7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください