曜日別特売

メディカルシューズ APK188

メディカルシューズ APK188 - KAZEN

側面にメッシュを採用しムレを軽減。かかと部分は内側に倒れて、履くこともできます。
しゃがんだり走ったり、あらゆる動作に対応するマルチソール採用。
どんなシーンの床でもグリップを失わない特別ソール。かかと部分には衝撃吸収材を装備。

質量(g)約120材質(アッパー)メッシュ・合成皮革材質(ソール)EVA機能ノンスリップ足幅3E性別男女兼用内容量1足
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46454118APK188-58ネイビー27
6,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
46453899APK188-53ピンク22
6,400
取扱い終了
返品不可
46453908APK188-53ピンク22.5
6,400
取扱い終了
返品不可
46453917APK188-53ピンク23
6,400
取扱い終了
返品不可
46453926APK188-53ピンク23.5
6,400
取扱い終了
返品不可
46453935APK188-53ピンク24
5,800
取扱い終了
返品不可
46453944APK188-53ピンク24.5
6,400
取扱い終了
返品不可
46453953APK188-53ピンク25
6,400
取扱い終了
返品不可
46453969APK188-53ピンク25.5
6,400
取扱い終了
返品不可
46453978APK188-53ピンク26
6,400
取扱い終了
返品不可
46453987APK188-53ピンク26.5
6,400
取扱い終了
返品不可
46453996APK188-53ピンク27
6,400
取扱い終了
返品不可
46454005APK188-53ピンク28
6,400
取扱い終了
返品不可
46454014APK188-58ネイビー22
6,400
取扱い終了
返品不可
46454023APK188-58ネイビー22.5
6,400
取扱い終了
返品不可
46454039APK188-58ネイビー23
6,400
取扱い終了
返品不可
46454048APK188-58ネイビー23.5
6,400
取扱い終了
返品不可
46454057APK188-58ネイビー24
6,400
取扱い終了
返品不可
46454066APK188-58ネイビー24.5
6,400
取扱い終了
返品不可
46454075APK188-58ネイビー25
6,400
取扱い終了
返品不可
46454084APK188-58ネイビー25.5
6,400
取扱い終了
返品不可
46454093APK188-58ネイビー26
6,400
取扱い終了
返品不可
46454109APK188-58ネイビー26.5
6,400
取扱い終了
返品不可
46454127APK188-58ネイビー28
6,400
取扱い終了
返品不可
46454136APK188-58ネイビー29
6,400
取扱い終了
返品不可
46454145APK188-58ネイビー30
6,400
取扱い終了
返品不可
46454154APK188-50シロ22
6,400
取扱い終了
返品不可
46454163APK188-50シロ22.5
6,400
取扱い終了
返品不可
46454179APK188-50シロ23
6,400
取扱い終了
返品不可
46454188APK188-50シロ23.5
6,400
取扱い終了
返品不可
46454197APK188-50シロ24
6,400
取扱い終了
返品不可
46454206APK188-50シロ24.5
6,400
取扱い終了
返品不可
46454215APK188-50シロ25
6,400
取扱い終了
返品不可
46454224APK188-50シロ25.5
6,400
取扱い終了
返品不可
46454233APK188-50シロ26
6,400
取扱い終了
返品不可
46454249APK188-50シロ26.5
6,400
取扱い終了
返品不可
46454258APK188-50シロ27
6,400
取扱い終了
返品不可
46454267APK188-50シロ28
6,400
取扱い終了
返品不可
46454276APK188-50シロ29
6,400
取扱い終了
返品不可
46454285APK188-50シロ30
6,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46454118APK188-5848477584APK188-58-27.0cmAPK188-58 メディカルシューズ APK188-58 KAZEN 48477584メディカルシューズ APK188-58KAZEN1枚
4,698
税込5,168
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする